ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
15639779
品番
NS-410R 2.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途
13Crステンレス鋼用
長さ(mm)
1000
色
【棒端】紫
JIS規格
Z3321 YS410
棒径(Φmm)
2
伸び(%)
32.8
引張強度(MPa)
528
AWS規格
A5.9 ER410該当
0.2%耐力(MPa)
310
関連資料:
(0.67MB)