寸法図

TO-895-1 星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ) 15645510 TO-895-1 星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ) 15645510

星華バーナー横吹込

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【13A】8,454 【LP】7,929 注文コード15645510 品番TO-895-1
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】8,454 【LP】7,929 材質鋳鉄 直径(Φmm)130 ノズル径(Φmm)【13A】2.1 【LP】1.6 管外径(inch)【混合管】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする