アラデン
アラデンの 排気系
アラデンの その他マフラー関連
マフラー遮断シート バイクカバー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15742049
品番
B-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
マフラーの熱からカバーを守ります !
バイクを止めて、すぐにカバーをかけたいあなたに。
取り付け簡単! カバーの気になる部分の内側にシートを貼り付けるだけ
表示
品質表示:耐炎繊維ニューラスタン(不織布)(裏面粘着加工済)
パッケージサイズ(mm)
H325×W160×D5
再生材使用率(%)
B
再生材使用
使用
注意
※貼り付け面のホコリ・油分・水分等を良くふきとってから貼り付けてください。
※当製品はバイクカバー専用ですので、マフラーに直接かけないでください。