用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質メインボード:プラスチック
質量(kg)22
色ホワイト
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)3
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5
排熱ダクト有無あり