超硬コーナーR付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 刃厚(mm)2 注文コード15773838 品番KKCCR-405020010
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径・刃厚など98種類から選べます 他の種類を見る

刃径Φ1〜Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 全長(mm)60 首径(mm)2 刃径(Φmm)5 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート 刃厚(mm)2 首長(mm)7 コーナーR(mm)0.1 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする