画像準備中

37mmモニター用マニフォールド SKM-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15795608 品番17400600
参考基準価格(税別)¥83,640 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。

その他【使用可能】6個 材質(本体)ポリアセタール バルブの有無【ニードルバルブ】有 接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ アズワン品番64-0997-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする