ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
15839875
品番
10046510
参考基準価格(税別)
¥22,470
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5
厚さ(μm)
145
空隙率(%)
78
アズワン品番
64-1183-73
バブルポイント(MPa)
≧0.24
質量(mg/cm
2
)
5.2
孔径(Φμm)
0.45