ADVANTEC
トーセル TSP-20-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
250
250
500
アズワン品番
64-1019-32
64-1019-30
64-1019-31
64-1019-32
64-1019-33
64-1019-35
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845640
品番
23141521
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-32
仕様
TSP-20-STFB
孔径(Φμm)
公称:20