曜日別特売
PR750LCD3CJP PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 15872547

商品全体画像-1

PR750LCD3CJP PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 15872547
PR750LCD3CJP PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 15872547
PR750LCD3CJP PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 15872547

PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15872547品番PR750LCD3CJP
参考基準価格(税別)¥52,270販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

PR750LCD3CJP

用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする