LTO6 データカートリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882225 品番MR-L6MQN-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする