アイトス
半袖シャツ(男女兼用) 4237
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
15898657
品番
4237
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
43
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック