サンプラネット
サンプラネットの 絆創膏
サンプラネットの 一般用絆創膏
ナースバン大 5枚 9CMX7CM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
15905149
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
やけど、切り傷、すり傷などの創傷面をやさしく保護します。
使用方法
アルミガーゼ面を傷口に当てて、包帯、絆創膏などで固定してください。
用途
やけど、きり傷、すり傷など創傷面の保護
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器