HAPPY 電子ファイル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 仕様台紙(5mm厚) 注文コード15910609 品番DR-25【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098929
この商品はサイズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm〜8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 仕様台紙(5mm厚) サイズA4 質量(g)133 収納枚数CD(5mm厚ケース)×2枚 用途電子納品の管理 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489606
2022-05-27
用途:
報告書に綴じるメディアファイル
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

CDやDVDにデータを出力し、報告書等に綴じて納品するために注文しました。普段使用しているものより安価でしたが、少し貧弱かな?という気がします。使用には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする