使い捨てエコノミーナビキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード15911580 品番DNC-01【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3701,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てタイプを低価格でご提供。
ディスポーサブルとしてもお使いいただけるので感染予防に役立ちます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PP(ポリプロピレン) 容量1000mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×143×81 アズワン品番8-2510-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922338
2020-06-15
用途:
食事時
教育・研究機関

口内の手術後に食事がしにくく、万が一のために購入しました。使い捨てのつもりでしたが、しっかりしていて、何度も洗って使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする