SY1531-7【ワケあり】 希望食品 白飯 50袋入 希望食品 15911738 SY1531-7【ワケあり】 希望食品 白飯 50袋入 希望食品 15911738

希望食品 白飯 50袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(50袋) 注文コード15911738 品番SY1531-7【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98013,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『希望食品 白飯 50袋入』は、一度炊飯したご飯を温風で乾燥した乾燥ご飯である「アルファ化米」を使用している食品製品です。お湯や水で戻すだけで召し上がることができます。希望食品のアルファ化米は、炊飯によってお米のアルファ化を行っています。これは炊くときに味付けを行うためで、お米自身に味がついているユニークなアルファ化米です。調理方法はお湯戻しで15分(粥は10分)、水戻しで60分(粥は40分)で食べられる状態になります。お米や具材はできる限り群馬県産の食材を使って調理しています。パウチにはカドでケガをしにくいRノッチを採用しており、そのほか注水線が触ってわかるウェストカットや濡れた手でも持ちやすいすべらない印刷など、多くの工夫が施されています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途災害時などの非常食に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 内容量(g)100 原材料うるち米(国産)※特定原材料等:不使用 栄養成分(標準)【熱量】381kcal【たんぱく質】5.8g【脂質】1.3g【炭水化物】86.6g【食塩相当量】0.0g※1袋(100g)あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする