脱脂用シリコンオフ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード15929491 品番c-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

塗装下地の脱脂に

用途
脱脂用
塗装前の下地を脱脂する際に使用します。
成分シリコンオフ(脱脂剤) 容量(L)1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
塗装下地に

バイクのガソリンタンクを塗装するため購入しました。
そのほかに、油汚れがキツイ金属部品をつけおき洗浄にも使用しています。
なんとなく灯油に近い感じです。

2025-08-13
用途:
塗装前の脱脂
その他業種

これまではパーツクリーナーを使ってましたが、こちらの方がローコストでGoodですね。

2025-05-04
用途:
塗装前の脱脂
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

乾燥時間も丁度良くしっかり脱脂できます。
良い製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする