共用散水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15929676 品番703-241
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
共用栓カギ:790-706(1個付き)
567-011付き(取付ネジG1/2)

付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2) 仕様固定コマ ねじ径G1/2 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじサイズPJ1/2 カップリング有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする