ウスイータ階段踏板蹴込板直部用TY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード15941655品番MYU1RKK21KTY
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

省施工でスピーディにリフォームが可能です。

用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
240
厚さ(mm)
2.7
色
ウォールナット柄
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする