ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15956346 品番KTS-M(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
木製タイプ、フタ付き
対応目安、3口のコンパクトサイズ
大きめのアダプタもしまえる、深型設計
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
短側面には配線スリットがあり、コード通し可能
フタは着脱式
短側面スリット窓: 2×9cm
塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)

用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード 材質天然木桐(ラッカー塗装) 質量(kg)1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×13.5×15 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)36×12×13(側板11+フタ2)
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする