ケーブルボックス ルーター収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)【天板スリット】2×8【中棚コード孔】約4×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×16×60 寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5 注文コード15956371 品番KTS-LH(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開
内側が放熱しやすいオープン仕様
巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納
内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能
スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能
天板は固定式
内側も塗装あり(底面は無塗装)
巾木カット: 約2×9.5cm

用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ 材質天然木桐(ラッカー塗装) 質量(kg)2 寸法(cm)【天板スリット】2×8【中棚コード孔】約4×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×16×60 寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【天板】40.5×14.5×こぼれ止め2.5【中棚】40.5×14.5×13【中棚下】40.5×14.5×41.5
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする