97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347

97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347 97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347 97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347 97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347 97330 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 15993347

クラシックキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15993347 品番97330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインが根強い人気の当社グラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

クロームメッキ 適合CB1100RS/EX(17) 材質スチール製黒塗装仕上げ 積載面寸法(mm)214×(179×139) 最大積載量(kg)4 パイプ径(Φmm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする