ベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15998258 品番 NH-B709AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

工具不要の簡単取付ベル

用途自転車用ベル 材質アルミ ブラック 直径(Φmm)32 質量(g)21 適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする