ブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16026145 品番 AFF-KBS001-NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。
クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。
PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
ページクリップ、落下防止ストッパー

用途本やPCのスタンドとして 質量(kg)1.3 ナチュラル 規格A4、厚さ60mmまで 天板寸法(cm)23.6×29.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする