メイン画像
MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 冷房用品
MEIHO(ワキタ)の スポットエアコン (スポットクーラー)
MEIHO(ワキタ)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16044169
品番
MSC25-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥124,278
販売価格(税別)
¥
112,980
バスケットに入れる
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。
排水が少ない省ドレン設計です。
吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。
取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途
工場や作業現場の熱対策として。
イベント、展示会等の暑さ対策として。
その他
ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34〜127cm)
トラスコ品番
699-3685
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
5
口数
1
風量(m
3
/min)
5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)
1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
860
外装
鉄
本体寸法(mm)幅
410
冷媒
R410A
口径(mm)
冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)
36(50Hz)/47(60Hz)
首振り
なし
騒音値(dB)(50/60Hz)
63/63
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.14/1.34
運転電流(A)
11.9(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
33.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
38.1円/h
材質(ダクト)
樹脂
注意
※定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません