アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラボメント手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16048509
品番
Sサイズ
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄手のため、作業が楽に行えます。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
サイズ
S
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
27
アズワン品番
6-897-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000