WS 防水スプレー 840

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード16054145 品番J-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはも
ちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。
防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガード
します。
●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。
●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。
●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量672mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする