MXS7.0JP バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 16238888

 

MXS7.0JP バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 16238888
MXS7.0JP バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 16238888
MXS7.0JP バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 16238888

バッテリーチャージャー・メンテナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16238888品番MXS7.0JP
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・世界特許8ステップチャージ。

用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
注意
※リチウムイオンバッテリーには使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16238888
2016-07-12
用途: 保管時のバッテリ充電
藤井電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

簡単につなげていつも満充電であり、バッテリも長持ちするので大変満足しております。もう少し充電用ケーブルが長ければ使い勝手もまだ広がるとおもいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする