ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の サイクルハウス・サイクルスタンド
ParkTool(パークツール)の 修理・メンテナンス用スタンド
スーパーオーバーサイズバイシクル フック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ナット2個
注文コード
16239143
品番
#470XX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
付属品
ナット2個
タイプ
ボルト式
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法(mm)
M10×1.5
適合タイヤ幅(mm)
125