仕様■適応BBサイズ:42.7 mm(ノッチ径)/44 〜 45 mm(外径)
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
レンチサイズ(mm)25.4(FRW-1、SR-1/11/18など) ■差込角:9.5角(3/8"sq)
ノッチ数16
適合ブラケットShimano(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、HopeTM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP(R)、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)
適合レンチ25.4(FRW-1、SR-1/11/18など)