FR-5G フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール) 16239588

フリーホイール リムーバー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シマノ製ボスフリータイプ用 注文コード16239588 品番FR-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は爪数・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
シマノやスラムなどのカセットスプロケットやシマノディスクローターのロックリング用であるFR-5に作業中の抜け落ち防止用のガイドピンが付き、作業の確実性を高めました。

仕様シマノ製ボスフリータイプ用

商品説明動画

Freewheel Removal & Installation
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35523284
2022-07-01
用途:
BMXのフリーホイール脱着
サービス業

さすが専用工具、フリーホイールが一発で緩みました。まあ、これが無いと外せないので購入するしか無かったんですけどー。

対象商品:
35523241
2021-08-23
用途:
今は亡き前田工業(サンツァー)のボスフリーを外すため!
その他業種

1987年に購入したクロスバイクをオーバーホールしています。最大の難関がボスフリーを外すこと。素晴らしいブログ(dt6110.web.fc2.com)に出会い、そのブログと、このパークツールFR3で完璧に出来ました。中子までも分解達成です。

1人が参考にしています
対象商品:
35523241
2019-07-28
用途:
約30年前のロードマンのメンテナンス
製造業

さすが、専用の工具。サンツアーの4爪タイプのフリーをいとも簡単に外せてしまった。今のシマノのものに交換したので以降の出番が無いのが残念。

対象商品:
35523241
2018-05-10
用途:
BSのGR24後輪ボスフリー抜き
建設業・工事業

BSのGR24の後輪ボスフリーを既存の6速からシマノのメガレンジ6速に取替のためボスフリー抜きしました。4爪タイプでスムーズに緩めることができました。

対象商品:
35523232
2018-02-02
用途:
分解整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車で固着していたにもかかわらず、問題なく使用できました。

対象商品:
35523232
2018-02-02
用途:
自転車の修理作業
その他業種

リムーバー自体はサイズもぴったりで満足しましたが、フリーホイル取り外し時に、硬かったため爪部が欠けて使えなくなりました。残念です。

対象商品:
35523232
2024-02-26
用途:
自転車保守

自転車のハンガーワンを緩めたり締めたりしようとしたが寸法が合わなかった。工具も対象物もまともに寸法を測らずに買うからいけないので自業自得。使用可能なサイズに削って間に合わせた。

対象商品:
35523232
2017-10-20
用途:
古いフリーホイルの取り外し
製造業

専用工具なので楽に外せました。又、古い部品のメンテナンスの時にお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする