C-207 BBツール ホーザン 16239922

C-207 BBツール ホーザン 16239922
C-207 BBツール ホーザン 16239922
C-207 BBツール ホーザン 16239922
C-207 BBツール ホーザン 16239922

BBツール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16239922品番C-207
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。

付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: BBの分解・調整作業に

これを手に入れるまではBB調整に手を変え品を変え作業をしていましが、これまでの苦労がどれだけ無駄だったか思い知らされる工具です。これまでの「まだいいかな~」から「よしやろう!」という気持ちにさせてくれる工具でした。素晴らしい!でも・・使用頻度を考えるとちょっと高いかな!

対象商品 : 16239922
2017-08-31
用途: 自転車のBB解体

とてもしっかりと作られた良い商品です。アダプターも場合によっては必要で助かりました。

対象商品 : 16239922
2016-08-17
用途: ママチャリのBBオーバーホール

ウチのママチャリ(誰もが知っている有名メーカー製)のボトムブラケット部に新車時からガタがあり、呆れてこちらのBBツールを購入。どうせならと分解してパーツクリーナーで洗浄後、グリスアップしました。これ一つで右ワン、左ワン両方に使える上、ガイドシャフトも付属しているのですぐに作業に取り掛かれました。流石世界のHOZAN製だけ有り吸い込まれる様にピタリとBBワンにフィットするあたり、精度が高いと感じました。但し私のPC環境ではガングレーかスチールグレーに見えるこのBBツール、実際は真っ黒けっけっけーでした(笑)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする