※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10312 六角パワービット BONDHUS 16241523 10312 六角パワービット BONDHUS 16241523 10312 六角パワービット BONDHUS 16241523

六角パワービット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16241523 品番 10312
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。

両頭機能片頭 全長(mm)76 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 対辺寸法(inch)1/4 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16241478
2022-03-23
用途:
部品の取り付け用

ボンダスのヘックスビットはアソビが少なく差し込む際はやりづらいですが、いざ締めたり緩めたりするには最高のツールです。
納期も早くてお安く購入することができ助かりました。

対象商品:
16241532
2020-12-03
用途:
バイクメンテ
製造業

インチネジ用なので、長時間かけて検討し、購入しました。
ホルダー差し替えで、インパクトを使えるため、重宝しています。

対象商品:
16241496
2017-05-17
用途:
米国製品のAllen Hex Screwに

抜群のフィット感です。
Allen Hex にはこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする