※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF18R-AB 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 16242345 CF18R-AB 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 16242345 CF18R-AB 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 16242345

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16242345 品番CF18R-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は外径など19種類から選べます 他の種類を見る

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
8500
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)20 寸法B1(mm)21.5 寸法D(mm)40 寸法H(mm)6 寸法L(mm)58 寸法S(mm)M18×1.5 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)3 寸法l(mm)20 寸法l1(mm)8 寸法r(mm)1.5 シールシール無 形状球面外輪 質量(g)250 C (kN)14.7 CO (kN)25.2
注意
※在庫切れ次第、頭部が溝あり→溝なしに変更になりますが、製品性能、使用方法、製品の刻印等に変更なしです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06333144
2015-04-14
用途:
織物機械

商品については全く問題ありませんでした。使用目的の機械では耐久性では交換したばかりなので不明です。試に一個購入して使用中ですが、ほかに価格の安い物が有ったのでそちらを購入しても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする