※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。火口付きではありません)

小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16242975 品番162NZ
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ガス消費量(NL/h)
酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]
アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素 #25:0.07〜0.09[0.7〜0.9]、#50:0.08〜0.1[0.8〜1]、#75:0.1〜0.15[1〜1.5]、#100:0.1〜0.2[1〜2]、#150:0.2〜0.25[2〜2.5]
アセチレン 0.01〜0.03[0.1〜0.3]
使用ガスアセチレン 板厚(mm)#25:〜0.5、#50:0.5〜1.0、#75:1.0〜1.5、#100:1.5〜2.0、#150:2.0〜2.5 適合6220火口 セット内容火口25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm)300 質量(g)490(吹管) 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする