1AJM5 D21プライマー速乾 DNT(大日本塗料) 16243088 1AJM5 D21プライマー速乾 DNT(大日本塗料) 16243088

D21プライマー速乾

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード16243088 品番1AJM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS K 5621 2種
規格さびどめ塗料の一般品、被覆力が大きく刷毛さばきが良好、業務用塗料のお得品。

種別
油性
さび止め塗料
グレー 特性速乾、さびどめ 主成分アルキド樹脂系塗料 用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。 指触乾燥時間(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)5〜10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:6時間(6ヶ月以内)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16243088
2021-06-25
用途:
アングル金物
建設業・工事業

刷毛塗りの場合グリーンボウセイより塗りやすくきれいに塗れる

対象商品:
16243072
2021-02-19
用途:
さび止めに
原田農園 様 (その他業種)

未塗装の鋼材を購入した際に利用しています
早く乾いてくれて防錆効果も強いです
同メーカーのグリーンボーセイには劣りますが現役塗布で十二分な効果があります

対象商品:
16243088
2016-08-31
用途:
配管等のねじ部のさび止め
三栄設備株式会社 様 (建設業・工事業)

配達が運送屋さんの都合の時間での配達だったので直に受け取りができなかった。
やや不満

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする