マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16245662 品番 TNMGHH-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,295 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
吸着力(N)37 トラスコ品番472-0075 高さ(mm)20 質量(g)31 外径(Φmm)16 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 取付ねじM6×1.0 深さ12.0 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 磁石寸法(mm)10.0 マグネットネオジム磁石 磁石高さ(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16245687
2017-08-17
用途:
ダイヤルゲージを取り付けるために購入

今使っています卓上フライス盤には従来の大きなマグネットホルダーを設置するための場所が無かったためこの小さなマグネットにダイヤルゲージを取り付けて使用することを思いつきました。メネジが切られていて即利用可能なところも買いでした。
磁力も十分で便利に使えています。

対象商品:
16245635
2015-12-10
用途:
ハンドメイドの部品として使用。
農・林・水産業

小形で高性能は良いが高価である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする