※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。軸径6.35mmのビットです。各種ラチェットドライバーで使用できます。
小型のビットレンチセットに追加。シブイチのアダプターを介してボックスを使っていたが、そのまま交換できるので手間なくや紛失の心配も少ない。バイクだと8・10・12mm3本があれば事足りるので、携行時に嵩張ることも無い。13mmまでの設定だが、たまに使うこともある14mmまで設定があればと思う。