※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスビット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16256442 品番 TRDB-12
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。

トラスコ品番487-9333 全長(mm)30 質量(g)15 先端サイズ12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256442
2022-04-04
用途:
バイク車載工具への追加

小型のビットレンチセットに追加。シブイチのアダプターを介してボックスを使っていたが、そのまま交換できるので手間なくや紛失の心配も少ない。バイクだと8・10・12mm3本があれば事足りるので、携行時に嵩張ることも無い。13mmまでの設定だが、たまに使うこともある14mmまで設定があればと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする