TRDB-5.5 ボックスビット TRUSCO 16256476

ボックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)27
先端サイズ5.5
内容量1個注文コード16256476品番TRDB-5.5
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。

トラスコ品番487-9368全長(mm)27質量(g)8先端サイズ5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256442
2022-04-04
用途: バイク車載工具への追加

小型のビットレンチセットに追加。シブイチのアダプターを介してボックスを使っていたが、そのまま交換できるので手間なくや紛失の心配も少ない。バイクだと8・10・12mm3本があれば事足りるので、携行時に嵩張ることも無い。13mmまでの設定だが、たまに使うこともある14mmまで設定があればと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする