マグネットホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16256537 品番TRD-MH
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。

差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番487-9422 材質合金鋼、磁石 全長(mm)60 質量(g)20 ビット取付方法ビット差込式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256537
2026-01-05
用途:
DIYで良く使用する

長さが丁度良いので在庫の短いビットと相性が良いので購入して良かった

対象商品:
16256537
2025-09-20
用途:
バイク整備

まったく使い物にならない一品でしたソケットとチャックシャフトが簡単に抜けるのは仕様なのでしょうか?国産だとしたら希に見るやる気のない商品でした。

対象商品:
16256537
2025-04-18
用途:
携帯用
その他業種

ドライバー類の持ち運びで、揃えると嵩張るので、
ベッド類だけに。
本品は、コンパクトだしマグネットもしっかりしてるから、
買って良かった!

2024-11-03
用途:
バイク整備

電動インパクトで3回使ったらチャックの六角部分とソケットが抜けた、こんな事も有るだろうと2本購入しといて良かった。

対象商品:
16256537
2021-05-15
用途:
自転車のメンテナンス作業
金融・保険業

期待通りの高いクオリティの商品で、使い勝手もよく満足しています。

対象商品:
16256537
2020-01-24
用途:
バネ式ホルダーが壊れたので交換

セットに入っていたバネ式ホルダーのばねを紛失してしまったので、なくす心配の無いマグネットタイプに変更するため、丁度同じ長さだったのでこちらを購入。
マグネットの強さは欲を言えばもうちょっと強い方が良い。
精度は手回し使用なので分からないが、問題なく使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
16256537
2019-12-22
用途:
DIY作業
サービス業

割り切って使いうには良い商品、価格です。
ビット交換が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16256537
2018-12-19
用途:
機器組み立て
製造業

余ったビットを利用できるのは良いのですが、良く行方不明になるツールです。
ネオジムで良くビットが付き使いやすく、おすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする