※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
腰袋 二段フタ付 OD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261157
品番
TWP-H02OD
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
高性能ナイロン
色
OD
用途
電工関係、内装工事などに。
トラスコ品番
488-0781
形状
小腰袋2段フタ付
幅(mm)
135
高さ(mm)
190
質量(g)
120
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
約60