2サイクルエンジンオイル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16266084 品番TO-2C-N
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。

粘度ISO VG68 用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※混合比は掲載の指定に合わせてお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

混合ガソリン使用の機械は結構ある。オートバイ、草刈り機、チエンソー、揚水ポンプなど。価格、容量、容器形状などお手頃であります。ありがとうございます。

2025-07-29
用途:
芝刈り機のオイル
株式会社末広工務店 様 (建設業・工事業)

芝刈り機用のオイルとして使用したが、問題なかった。

対象商品:
16266084
2023-12-23
用途:
農作業
株式会社ナスカ 様 (運輸・通信業)

チェーンソーで使用。
他の製品と差なく普通に使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
16266084
2016-05-06
用途:
チェーンソー、草刈り機に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使用しております。
今後もまた使用したいと思います。
商品写真と色が違ったのが、驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
16266084
2016-07-10
用途:
草刈り機の燃料の混合に使用してます。
東洋化学設備工業株式会社 様

特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする