チャック付ポリ袋(厚手タイプ・見出し枠付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード16266538 品番TCBW-E-8-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

チャック付ですので小物の分類や部品等の保護に最適です。タイトル文字が書ける白枠付きです。厚みは厚手の0.08mmです。

材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.08 幅(mm)100 高さ(mm)140(チャック下) 見出し枠あり 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番477-9282 透明 質量(g)532 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)200 寸法(幅×チャック下)(mm)100×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16266538
2021-04-02
用途:
小分け袋
サービス業

細かいものを入れて管理する時に使用しています。枚数がたくさん入っていて使いやすいです。

対象商品:
16266538
2020-09-10
用途:
医療
内田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと信じられないのですが、200枚中チャックがしっかり閉まるのは数枚だけでした。メーカー出荷時の検品の問題かと思います。不良品をこのまま持っていても仕方がないので、廃棄しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。メーカーに情報共有致します。

対象商品:
16266538
2016-05-24
用途:
商品小分け時

閉じたチャックを開けようとすると、指でつかんだ部分がすぐ破けてしまします。同シリーズのこれより小さいサイズも3種使っていますが、このサイズのみ起きる事象です。チャックの食い付きに対してビニールの強度が不足しているのか、製造時の型に不具合が起きているのではないでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする