TK-1242 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO 16266748 TK-1242 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO 16266748

気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16266748 品番 TK-1242
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 トラスコ品番408-9391 厚さ(mm)4 質量(kg)2.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39296259
2022-12-13
用途:
梱包
卸売・小売業

使いやすくていい製品です。リピートします。ありがとうございました。

対象商品:
39296259
2021-07-23
用途:
トランクルームヘ入れる荷物の梱包
その他業種

急いでいたので当日出荷の物を選んだのですが、同時に購入した小物はクロネコで届きましたが、こちらの方はトールエクスプレスとかいう配送業者らしく、未だに届きません。
どうやら祝祭日の配送はしていないらしく、これで土日もお休みされると受け取ることができないのですがどうしてくれるんですかね?
確かに当日に出荷はしたのでしょうが配送がいつになるのか定かでない業者を使われては意味がありません。
できれば送料は無料がいいので購入金額を合わせましたが、この業者は世間一般の常識は通用しないので配送はいつになるかわかりませんと明記すべきですね。
事前に分かっていれば送料がかかっても他の業者にお願いしましたし、それが出来ないならこちらでの購入はしませんでした。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

2021-07-27
用途:
トランクルームヘ入れる荷物の梱包
その他業種

はい!こちらの商品、当日出荷となっておりますが、配送を担当するトールエクスプレスという業者さんは。土日祝日の配送をしておりません。
ですので、たとえ金曜日に出荷されたとしても、配送日が翌日以降の場合、実際に手元に届くのは月曜日以降になります。
また、私のように平日に受け取る事が困難な方は、受け取る方法がありません。
注文前に分かっていれば購入なんてしませんでしたとさ。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして、またご期待に沿えず申し訳ございません。
下記リンク先のご利用ガイドの下方にございます通り、配送は原則平日のみになっております。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする