※使用例

TCR-148 耐切創手首ガード TRUSCO 16268245 TCR-148 耐切創手首ガード TRUSCO 16268245

耐切創手首ガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16268245 品番TCR-148
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。

用途
ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン ホワイト トラスコ品番478-9776 厚さ(mm)2.3 サイズフリー 質量(g)30 幅(cm)8.1 長さ(cm)17.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする