※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
綿帆布製指掛け手首カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16268464
品番
TYTK-L
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
指掛け紐付きです。
材質
綿帆布
トラスコ品番
487-5494
質量(g)
126
タイプ
指掛け
幅(cm)
15.5
長さ(cm)
30