※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
綿帆布製指掛け手首カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16268473
品番
TYTK-LL
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
指掛け紐付きです。
材質
綿帆布
トラスコ品番
487-5508
質量(g)
138
タイプ
指掛け
幅(cm)
15.5
長さ(cm)
34