TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
綿帆布製手首カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16268507
品番
TTKS-L
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
材質
綿帆布
トラスコ品番
487-5478
質量(g)
64
タイプ
ソフトタイプ
幅(cm)
15.5
長さ(cm)
30