※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16269347 品番 V-38S-100-2400
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。

機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質(ホイール)スチール ピッチ(mm)100 用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 トラスコ品番510-2693 質量(kg)5.7 寸法A(mm)25/75 取付ボルト根角M8×20L 2セット付 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)20(ホイール1個当たり) ホイール幅(mm)12
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16269356
2016-08-12
用途:
長い鉄板の移動に使用
製造業

多くのメーカーで製作しており、若干の仕様の違いは有りますが、完成した商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする