TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269383
品番
V-40T-100-1800
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
40
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
100
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
トラスコ品番
511-7119
質量(kg)
4.7
寸法A(mm)
23/73
材質(フレーム)
スチール
荷重(kg)
20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)
20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200